※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
RSダンバ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
52733304
品番
69413RS
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,034
販売価格(税別)
¥
3,667
バスケットに入れる
用途
軽量鉄骨材+軽量鉄骨材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
13
呼び径(mm)
4
ねじ(mm)
11
注意
※ねじ頭部側の適応板厚:〜1.2mm
※ ねじ先端側の適応板厚:0.8〜2.3mm