※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ(ドリルネジ)ステンレス 皿(サラ)ブロンズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
52733320
品番
69545FB
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥9,653
販売価格(税別)
¥
8,775
バスケットに入れる
用途
座ぐり金物+鉄骨
材質
SUS410
全長(mm)
45
色
ブロンズ
呼び径(mm)
5
適合板厚(mm)
1.6〜4.5
頭径(Φmm)
9.7
ねじ(mm)
41