※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダクトダンバ ナベ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
全長(mm)
13
注文コード
52733329
品番
6913SDU
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,209
販売価格(税別)
¥
2,917
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
スパイラルダクト+ダクト連結金具
材質
鉄
全長(mm)
13
呼び径(mm)
4
頭径(Φmm)
8.2
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
頭部形状
なべ
ねじ(mm)
13