※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダクトダンバ ナベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 注文コード52733356 品番6925SDU
参考基準価格(税別)¥3,150 販売価格(税込) ¥2,888
販売価格(税別)
2,625
この商品は全長・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
用途スパイラルダクト+ダクト連結金具 材質 長さ(mm)25 頭径(Φmm)8.2 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 頭部形状なべ ねじ(mm)25 太さ(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする