※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ダクロ ナベ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000本) 注文コード 52733374 品番 69419ND
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,914
販売価格(税別)
4,467
用途薄鋼板+鉄骨 材質 全長(mm)19 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2〜3.2 頭径(Φmm)8.2 材質(ねじ部)ダクロ処理 頭部形状なべ ねじ(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする