※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
パッキンダンバ(ユニクロ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
52733417
品番
6945PDU
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥6,102
販売価格(税別)
¥
5,547
バスケットに入れる
用途
薄鋼板+鉄骨
全長(mm)
45
ねじ径(mm)
4
表面処理
(ねじ部)三価ユニクロ
材質(ねじ部)
鉄
ねじ(mm)
45
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
注意
※過度の締め付けは、頭飛びやパッキンのはみ出し、ちぎれの原因となりますので、適切なトルクで締め付けてください。
※施工時には安全めがね・安全保護具等を必ず着用してください。
※パッケージに記載の注意事項をお読みのうえでご使用ください。