※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
52733426
品番
69325LW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
用途
せっこうボード+鉄骨
材質
鉄
全長(mm)
25
色
頭部白
ねじ径(mm)
3.5
適合板厚(mm)
1.0〜2.3
頭径(Φmm)
8
材質(ねじ部)
(ねじ部)三価ユニクロ
ねじ(mm)
19