※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダンバ ステンキャップ ねじのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 52733505 品番 69525CH
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,888
販売価格(税別)
2,625
全長(mm)25 ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)1.6〜4.5 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ 材質(ねじ部)鉄+SUS304キャップ 頭部形状六角 ねじ(mm)25
注意
※必ず対辺8.0mmのソケットをご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする