SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc3/4
注文コード
52733687
品番
AR50-06B-1N-B
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力スイッチ仕様
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
Rc3/4
ボディサイズ
50
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
圧力計
圧力計なし
排気機構
ノンリリーフタイプ