※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
4カット内装ビス 徳用箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
52733724
品番
FNR100T
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥2,627
販売価格(税別)
¥
2,388
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
全長(mm)
100
呼び径(mm)
4.8
ねじ(mm)
60