※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
W引寄せビス 角ボックス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(430本)
注文コード
52733740
品番
WH00042
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,473
販売価格(税別)
¥
1,339
バスケットに入れる
変則ねじピッチで・・・
ググッ!と引寄せ
ガッチリ!締結
空回り減少!
反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途
木材
仕様
クロメート
材質
鉄
全長(mm)
42
呼び径(mm)
4.2
適合板厚(mm)
12
ねじ(mm)
15