※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド フレキ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
52733898
品番
715557F
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
57
ねじ(mm)
40