※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ 小箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
52734029
品番
7155451
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,210
販売価格(税別)
¥
1,100
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
45
タイプ
全ねじ
ねじ(mm)
40