※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
コーススレッド ラッパ 小箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(400本)
1箱(1000本)
1箱(500本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(150本)
1箱(120本)
全長(mm)
57
25
28
32
38
41
45
51
57
65
75
90
100
120
タイプ
半ねじ
全ねじ
半ねじ
ねじ(mm)
40
20
23
27
33
36
40
32
45
60
21
26
46
75
51
57
67
83
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(400本)
注文コード
52734047
品番
7155571
参考基準価格(税別)
¥1,220
販売価格(税込)
¥1,231
販売価格(税別)
¥
1,119
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
57
タイプ
半ねじ
ねじ(mm)
40