SMC
レギュレータ AR-Bシリーズ AR50
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
NPT3/4
注文コード
52734125
品番
AR50-N06-1R-B
参考基準価格(税別)
¥9,240
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
設定圧力範囲・管接続口径・圧力スイッチ仕様
など
115
種類から選べます
他の種類を見る
管接続口径
NPT3/4
ボディサイズ
50
ねじの種類
NPT
流れ方向
右→左
圧力計
圧力計なし
排気機構
リリーフタイプ