※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ 角ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(870本)
注文コード
52734205
品番
CBZ0320
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
32
タイプ
全ねじ
ねじ(mm)
27