仕様●警戒回路2●公称作動電流値(mA):200、400、800×2●ブザー:内蔵 音量70dB以上
種別受信機
寸法(mm)190×140×64
質量(kg)0.6
取付方式露出型
使用温度範囲(℃)-10〜40
電源(V)AC100又はAC200
耐電圧衝撃波:電源端子間、充電部-外箱間 6kV 1×40μsec、正負各1回
絶縁抵抗(MΩ)充電部-外箱間 5以上(500V絶縁抵抗計にて測定)
許容電圧範囲(V)定格電圧の90%〜110%(50/60Hz)
感度調整切替スイッチ
復帰方式自動
入力仕様作動電圧:45.5mV
ヒューズガラス管0.5A(JISC6575-MF51型)
最大消費電力(VA)常時5、動作時7
接点部外部:1c
耐電圧(V/min)充電部-外箱間AC1500