※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 角ボックス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600本) 注文コード 52734248 品番 CBZ0510
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
用途木材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)51 タイプ全ねじ ねじ(mm)46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする