河村電器産業
河村電器産業の 検出・センサ
河村電器産業の センサ
河村電器産業の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏電火災警報器 LGR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
200(屋外貫通型)
注文コード
52734264
品番
LGR1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,600
この商品は
定格電流
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
漏電を感知して知らせ
仕様
LGR1+ZCT2
種別
受信機・零相変流器(ZCT)
寸法(mm)
190×140×64
質量(kg)
0.8
タイプ
受信機AC100V
定格電流(A)
200(屋外貫通型)