河村電器産業
河村電器産業の 検出・センサ
河村電器産業の センサ
河村電器産業の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏電火災警報器 LGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734316
品番
ZCT1B
参考基準価格(税別)
¥21,700
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
漏電を感知して知らせ
仕様
警戒電路:AC600V 50/60Hz 単/3相
種別
零相変流器(ZCT)
寸法(mm)
84×155×36
質量(kg)
0.61
直径(Φmm)
貫通孔径: 30
定格電流(A)
100(屋内分割型)
接続方式
端子式
出力仕様
設計電圧:45.5mV/200mA
注意
接続可能受信機:LGR1、2、3、3R