河村電器産業
河村電器産業の 検出・センサ
河村電器産業の センサ
河村電器産業の 振動センサ/漏液センサ/その他センサ
漏電火災警報器 LGR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734343
品番
ZCT2
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
漏電を感知して知らせ
仕様
警戒電路:AC600V 50/60Hz 単/3相
種別
零相変流器(ZCT)
寸法(mm)
85×97×26
質量(kg)
0.19
直径(Φmm)
貫通孔径:43
定格電流(A)
200(屋外貫通型)
接続方式
リード線式
出力仕様
設計電圧:45.5mV/200mA
注意
接続可能受信機:LGR1、2、3、3R