AR60-F10-1R-B レギュレータ AR-Bシリーズ AR60 SMC 52734344

レギュレータ AR-Bシリーズ AR60

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個管接続口径G1注文コード52734344品番AR60-F10-1R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,410
圧力計圧力計なし排気機構リリーフタイプ管接続口径G1流れ方向右→左ねじの種類Gボディサイズ60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レギュレーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/177/
2023-02-17

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする