漏電火災警報器 LGR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52734352 品番 ZCT2B
参考基準価格(税別)¥54,300 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

漏電を感知して知らせ

仕様警戒電路:AC600V 50/60Hz 単/3相 種別零相変流器(ZCT) 寸法(mm)106×165×36 質量(kg)1 直径(Φmm)貫通孔径:45 定格電流(A)200(屋内分割型) 接続方式端子式 出力仕様設計電圧:45.5mV/200mA
注意
接続可能受信機:LGR1、2、3、3R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする