河村電器産業
河村電器産業の 火災警報器(火災報知器)
河村電器産業の 防災システム用
キュービクル用埋込型漏電火災警報器 LGR
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
受託評価適合品AC100V 70dB
注文コード
52734395
品番
BZ1K
参考基準価格(税別)
¥3,020
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
受託評価適合品AC100V 70dB
質量(kg)
0.1
外形寸法(mm)
50×50×30
電源電圧(V)
AC100
音量(dB)
70以上