※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
コーススレッド ラッパ 徳用箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(160本)
全長(mm)
100
注文コード
52734467
品番
7155100
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,622
販売価格(税別)
¥
2,384
バスケットに入れる
この商品は
全長・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
用途
木材
仕様
ユニクロ
材質
鉄
全長(mm)
100
タイプ
半ねじ
ねじ(mm)
60