※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーススレッド ラッパ 徳用箱

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) 全長(mm)65 注文コード52734494 品番7175650
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,017
販売価格(税別)
1,834
この商品は全長・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
用途木材 仕様ユニクロ 材質 全長(mm)65 タイプ全ねじ ねじ(mm)57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする