※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(200本)
注文コード
52734580
品番
6990CMK
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥12,174
販売価格(税別)
¥
11,067
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
三価ユニクロ
材質
鉄+SUS304キャップ
全長(mm)
90
呼び径(mm)
5.3
ねじ(mm)
60
適合ソケット
対辺8.0mm
注意
※全長25〜105mmには対辺8.0mm、
※全長120〜150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。