※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンキャップ 木下地用 ハイ&ロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
52734616
品番
6915CMK
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
¥
12,000
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
三価ユニクロ
全長(mm)
150
呼び径(mm)
6.2
ねじ(mm)
75
適合ソケット
対辺9.6mmかW3/8
材質(ビス)
鉄+SUS304キャップ
注意
※全長25〜105mmには対辺8.0mm、
※全長120〜150mmには対辺9.6mmかW3/8のソケットを必ずご使用ください。