河村電器産業
ノーヒューズブレーカ(単3中性線欠相保護付) NB・NR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
定格電流(A)
200
125
150
175
200
225
100
60
75
30
40
50
250
120
フレーム(AF)
225
225
100
50
250
150
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52734736
品番
NR223-200TLA
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
50AF・100AF同サイズNB型
定格電圧(V)
AC100/200
定格電流(A)
200
接続可能電線(mm
2
)
150
極数・素子数
3P2E
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板用)2本/取付ネジ(木板用)2本/圧着端子6個/絶縁キャップ6個/6角棒レンチ1本
仕様
単3中性線欠相保護付
質量(kg)
1.4
外形寸法(mm)
105×165×68
接続方式
圧着端子(M8)
主な用途
分電盤主幹用/単3専用
定格遮断容量(kA)
30(AC100/200V)
引きはずし方式
熱動電磁式
逆接続
不可
リード線長さ(mm)
350
フレーム(AF)
225