※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンレス コーススレッド ラッパ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1050本)
注文コード
52734747
品番
716525S
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
用途
木材
材質
SUS410
全長(mm)
25
呼び径(mm)
3.8
ねじの種類
半ねじ
ねじ(mm)
20
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。