※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス コーススレッド ラッパ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(550本) 注文コード 52734790 品番 716551S
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
用途木材 材質SUS410 全長(mm)51 呼び径(mm)3.8 ねじの種類全ねじ ねじ(mm)45
注意
※本製品はSUS410を使用しており、錆が発生する場合がありますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする