河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 分電盤
enステーション(切替開閉器付) EXA・EZS
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
分岐回路数
-
横(mm)
193
仕様
漏電ブレーカ、フタ付
注文コード
52734797
品番
EZS1-62
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
分岐回路数・横・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
縦(mm)
320
横(mm)
193
深さ(mm)
110
仕様
漏電ブレーカ、フタ付
種別
ホーム分電盤
質量(kg)
1.0
色
ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)、ブラック(マンセル3.8PB2.6/0.3近似)
材質(本体)
樹脂
種類
ホーム分電盤
定格電圧(V)
AC250
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
320×193×110
相線式
単2
使用場所
露出形
分岐回路数
-
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類
-
主幹ブレーカ容量
ELB2P30A
分岐ブレーカ容量
-
分岐スペース数
-