切替開閉器 KSS

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52734858 品番 KSS-63
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

「商用/非常用」の電源切替が可能な停電対策用開閉器

定格電圧(V)AC250 定格電流(A)60 極数・素子数3P フレーム(AF)50 質量(kg)0.63 外形寸法(mm)85×135×60

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-11
用途:
停電時発電機切替操作
不動産業

停電対策で商品電源/発電機供給で分電盤に組込ました、カバースイッチと違い配線スペースも少なくスマートとで表面で切替が出来るので安全です。

3人が参考にしています
対象商品:
52734858
2020-06-26
用途:
機械の部品加工
有限会社タケテック 様

タッピングボール盤で使用する時と普通のボ^ル盤で使用する時の電源の切り替えに使用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする