※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 屋根用コーススレッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300本) 注文コード 52734878 品番 718045J
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別)
2,500
用途瓦・桟木・鼻桟木・棟木・棟垂木+木材 材質オーステナイト系ステンレス 全長(mm)45 呼び径(mm)3.8 頭径(Φmm)8.3 ねじ(mm)40
注意
※本製品はオーステナイト系ステンレスを使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※性質上、硬い木材等に使用するとねじ切れるおそれがあります。試し打ち等してからご使用ください。
※硬い木材等に使用される場合は、あらかじめ下穴をあけてからご使用することお勧めします。
※令和2年建築基準法告示の改正に伴い、「2021年改訂版 瓦屋根標準設計・施工ガイドライン」に規定されている仕様の商品です。
※それ以外の製品は、法令上、その使用に際し、同ガイドライン記載の評価が必要となる場合がありまうので
※ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする