※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 瓦補強ネジ Gタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 52734948 品番 71N0160
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥7,700
販売価格(税別)
7,000

〇パッキンをしっかり保持するアンダーカット頭
〇対候性・耐熱性・耐酸・アルカリ性に優れた
ポリオレフィン系パッキン付

用途
役物瓦+木材
ケラバ・軒・棟の瓦押さえ
材質SUSXM7 全長(mm)160 呼び径(mm)4.5 頭径(Φmm)10 ねじ(mm)55 材質(パッキン)ポリオレフィン系
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする