※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の 細ビス
ステンレス 瓦用Wパッキンビス
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
52735000
品番
71W0075
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,942
販売価格(税別)
¥
3,584
バスケットに入れる
〇トラスアンダーカット頭形状で
パッキンをしっかり保持 しっかり防水
〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
〇「先端カット形状」採用
用途
瓦・役物瓦+木材
材質
SUSXM7
全長(mm)
75
呼び径(mm)
4.2
頭径(Φmm)
10
ねじ(mm)
50
材質(パッキン)
ポリオレフィン系
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。