※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス 瓦用Wパッキンビス SSブロンズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 52735045 品番 71WB050
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,667
販売価格(税別)
3,334

〇トラスアンダーカット頭形状で
パッキンをしっかり保持 しっかり防水
〇ポリオレフィン系「Wパッキン」採用
〇「先端カット形状」採用

用途瓦・役物瓦+木材 仕様SSブロンズ 材質SUSXM7 全長(mm)50 呼び径(mm)4.2 頭径(Φmm)10 材質(パッキン)ポリオレフィン系
注意
※本製品はSUSXM7を使用しており、非常に錆びにくい製品となっておりますが、
※使用箇所・環境・その他要因によって錆を発生させるおそれがあります。
※ハンマーで打ち込まないでください。
※瓦が破壊する恐れがありますので、ねじの締めすぎにはご注意ください。
※パッキンが瓦にあたるまでねじ込んでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする