定格電圧(V)AC100/200
定格電流(A)40
接続可能電線(mm2)14
極数・素子数3P3E
付属品端子カバー1個/欠相保護線取付けネジ1本
仕様単3中性線欠相保護付
質量(kg)0.3
外形寸法(mm)52×95×65
接続方式(電源側)プラグ端子/(負荷側)線押え端子(M5)
主な用途enステーション/太陽光発電連系用(2次送り用)
相線式1Φ3W
定格遮断容量(kA)2.5(AC100/200V)
引きはずし方式熱動電磁式
逆接続可(自家用発電システム使用時)
フレーム(AF)50