河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
手元開閉器 ESB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
75
定格電圧(V)
AC100-200両用
注文コード
52735138
品番
ESB103-75-30
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
170×290×95
質量(kg)
1
フレーム(AF)
100
定格遮断容量(kA)
5
定格電圧(V)
AC100-200両用
定格電流(A)
75
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E