河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
手元開閉器 ESB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
30
定格電圧(V)
AC100-200両用
注文コード
52735147
品番
ESB63-30-30
参考基準価格(税別)
¥15,300
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
外形寸法(mm)
160×250×95
質量(kg)
1
フレーム(AF)
60
定格遮断容量(kA)
2.5
定格電圧(V)
AC100-200両用
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P3E