河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
モータブレーカ MB
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52735558
品番
ML53-025
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
JIS協約形モジュール
付属品
端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)
0.42
外形寸法(mm)
75×100×60
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
2.5
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
モーター保護用
相線式
3Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
22
定格遮断容量(kA)
2.5(AC200V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
50