河村電器産業
モータブレーカ MB
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
定格電流(A)
1.4
5.5
1.4
2.5
4.2
7.1
10
16
25
32
45
フレーム(AF)
30
30
50
定格電圧(V)
AC220
AC220
AC200
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52735567
品番
MB30-02
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
JIS協約形モジュール
付属品
端子カバー2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本
質量(kg)
0.33
外形寸法(mm)
67.5×96×52
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
1.4
接続方式
線押え端子(M5)
主な用途
モーター保護用
相線式
3Φ3W
接続可能電線(mm
2
)
14
定格遮断容量(kA)
2.5(AC220V)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
30