※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 丸釘
どぶ傘釘
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
52735614
品番
3650000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,084
販売価格(税別)
¥
29,167
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
溶融亜鉛めっき
材質
鉄
長さ(mm)
50
太さ(mm)
2.4