河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
箱入りモータブレーカ MBC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52735655
品番
MBC02P
参考基準価格(税別)
¥4,560
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
電源表示パイロットランプ付
外形寸法(mm)
129×153×60
質量(kg)
0.51
極数・素子数
3P3E
定格電圧(V)
AC220
定格電流(A)
1.4
接続可能電線(mm
2
)
14
相線式
3Φ3W
フレーム(AF)
30
定格遮断容量(kA)
2.5(AC220V)
主な用途
モーター保護用(箱入り)
付属品
取付ネジ(木板用)4本
仕様
箱入タイプ/電源表示パイロットランプ付
接続方式
線押え端子(M5)
引きはずし方式
完全電磁式
逆接続
不可