※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 傘釘
ガルバメッキ ねじり傘釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(350本)
注文コード
52735754
品番
3641GL0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,815
販売価格(税別)
¥
1,650
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
ガルバメッキ
材質
鉄
長さ(mm)
41
太さ(mm)
2.6
注意
※カラーサンプルは、印刷により実際の色彩と異なります。