ノーヒューズブレーカ NL

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電流(A)50 フレーム(AF)60 注文コード52735813 品番NL63E-50
参考基準価格(税別)¥5,880 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は定格電流・極数・素子数・フレームなど35種類から選べます 他の種類を見る

JIS協約形モジュール

定格電圧(V)AC200 定格電流(A)50 接続可能電線(mm2)22 極数・素子数3P3E 付属品端子カバー(組込式封印プレート)2個/取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/DINフック1個 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)75×100×60 接続方式線押え端子(M5) 主な用途JIS協約形モジュール 定格遮断容量(kA)2.5(AC200V) 引きはずし方式完全電磁式 逆接続不可 フレーム(AF)60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52739173
2021-10-13
用途:
エコキュートのB方式200V-20Aの配線に使用

他社の製品には、22SCまでの線の太さの結線のブレーカが少なくこの商品は安心して使用できる商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする