※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スレート差込セット 大波用 座金外径30mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100セット) 注文コード 52735840 品番 442115K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,235
販売価格(税別)
3,850
用途波板+木材 仕様クロメート 材質 長さ(mm)115 番手(太さ)7 パッキン黒フェルトパッキン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする