※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 傘釘
スレート差込セット 大波用 座金外径30mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(100セット)
注文コード
52735849
品番
442125K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,336
販売価格(税別)
¥
3,942
バスケットに入れる
用途
波板+木材
仕様
クロメート
材質
鉄
長さ(mm)
125
番手
(太さ)7
パッキン
黒フェルトパッキン