※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 釘
若井産業の バラ釘
若井産業の 傘釘
どぶねじり傘釘
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(25kg)
注文コード
52735867
品番
365000S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥33,000
販売価格(税別)
¥
30,000
バスケットに入れる
用途
薄鋼板製波板+木材
仕様
溶融亜鉛めっき
材質
鉄
長さ(mm)
50
太さ(mm)
2.4