※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
若井産業
若井産業の 内装工事関連
若井産業の 釘・ピンパ・鋲
カラー 上敷鋲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
52736095
品番
131000I
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,639
販売価格(税別)
¥
4,217
バスケットに入れる
用途
上敷+畳
材質
【傘】プラスチック(ポリスチレン)【釘】鉄
色
アイボリー